Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-234903 Herst.-Nr.: NBPD0155 EAN/GTIN: 0731304268222 |
| |
|
|  |  |
 | Sensorgehäuse für die Wandmontage mit Unterstützung für bis zu 4 Universalsensoren.
- Kommunikationsanschluss A-Link Sensor-Pods können bis zu 1000 m entfernt von einer kompatiblen NetBotz-Appliance eingesetzt werden. - Wandmontierbar Ideal geeignet für Netzwerk- und Serverräume. - Flachkopfsensoren Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung. - Optionale Sensoren Hinzufügen von Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln usw. - Eindeutige Kennungen Jeder Sensor kann mit einem eindeutigen Namen und Standort angepasst werden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 297,05* | € 347,44* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 299,08* | € 351,01* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 298,98* | € 351,12* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 300,53* | € 353,28* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,43* | € 380,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|