Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6QLEB-1184021000 Herst.-Nr.: NBPD0155 EAN/GTIN: 0731304268222 |
| |
|
|  |  |
 | APC NetBotz Room Sensor Pod 155. Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95%, Zertifizierung: AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,cUL Listed,CE,FCC Part 15 Class A,ICES-003,Low Voltage Directive.... Abmessungen (BxTxH): 135 x 38 x 146 mm. Energieverbrauch: 50 mA. Gewicht: 200 g. Verpackungsabmessungen (BxTxH): 286 x 165 x 260 mm, Paketgewicht: 1,4 kg Allgemein Relative Luftfeuchtigkeit 0 - 95 % Zertifizierung AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,cUL Listed,CE,FCC Part 15 Class A,ICES-003,Low Voltage Directive 2006/95/EC,PSE,UL Listed,VCCI Class A,VDE Abmessungen (BxTxH) 135 x 38 x 146 mm Energieverbrauch 50 mA Gewicht 200 g Verpackungsabmessungen (BxTxH) 286 x 165 x 260 mm Paketgewicht 1,4 kg Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 0 - 45 °C Temperaturbereich bei Lagerung -15 - 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 95 % Merkmale Relative Luftfeuchtigkeit 0 - 95 % Zertifizierung AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,cUL Listed,CE,FCC Part 15 Class A,ICES-003,Low Voltage Directive 2006/95/EC,PSE,UL Listed,VCCI Class A,VDE Gewicht und Abmessungen Gewicht 200 g Sonstige Funktionen Abmessungen (BxTxH) 135 x 38 x 146 mm Leistung Energieverbrauch 50 mA Gleichspannungseingang 24 VDC Verpackungsdaten Verpackungsabmessungen (BxTxH) 286 x 165 x 260 mm Paketgewicht 1,4 kg } |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 297,05* | € 347,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 299,08* | € 351,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 298,98* | € 351,12* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 300,53* | € 353,28* |  |  |  | Lager 6QLEB | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,43* | € 380,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6QLEB |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6QLEB |  | Versand: Lager 6QLEB |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QLEB | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|