Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-231193 Herst.-Nr.: K64423WW EAN/GTIN: 0085896644231 |
| |
|
| | |
| Kensington, The Professionals’ Choice™ ist seit fast 25 Jahren die Wahlmarke professioneller Nutzer für physische Sicherheitslösungen. Mit seinem MicroSaver 2.0 Portable-Notebookschloss setzt Kensington jetzt erneut Standards in Sachen Gerätesicherung. Das MicroSaver 2.0 ist Kensingtons kleinstes und dennoch kompromisslos sicheres Schloss für Laptops und andere Geräte und ist dank seinem Kabel mit automatischer Aufwicklung ideal für Geschäftsleute, die häufig unterwegs sind. Bei der Entwicklung des MicroSaver 2.0 kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass sich dieses Schloss trotz seiner kompakten Größe auch bei langfristigem, dauerhaftem Gebrauch bewährt.
Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten Laptops und Geräten Patentierte Hidden Pin™-Technologie sorgt für Diebstahlschutz, wie es ihn nur bei Kensington gibt T-Bar™-Schließmechanismus wird am Kensington-Sicherheits-Slot™ angebracht, über den die meisten Laptops und anderen Geräte verfügen Karbonstahlkabel mit automatischer Aufwicklung lässt sich auf bis zu 1,80m ausziehen, ist jedoch im eingezogenen Zustand nur gut 7cm lang – ideal zum Mitnehmen Schwenk- und drehbares Kugelgelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses Von unabhängigen Stellen geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen Das Register & Retrieve™-Programm als Ersatzschlüsselservice Weitere Informationen: | | weight: | 0.089 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.124 m | depth: | 0.195 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 32,16* | € 42,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,21* | € 44,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 35,18* | € 46,12* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 35,57* | € 46,77* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,46* | € 46,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|