Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK64423WW Herst.-Nr.: K64423WW EAN/GTIN: 0085896644231 |
| |
|
| | |
| - Kensington MicroSaver 2.0 Portable-Laptopschloss
- Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten Laptops und Geräten
- T-Bar-Schließmechanismus wird am Kensington-Sicherheits-Slot angebracht, über den die meisten Laptops und anderen Geräte verfügen
- Schwenk- und drehbares Kugelgelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
- Das Register + Retrieve-Programm als Ersatzschlüsselservice
- Mit einem Durchmesser von nur 10mm eignet sich der Schließkopf selbst für die flachsten Laptops und Geräte und erfüllt dabei dennoch Kensingtons branchenführende Testkriterien für Manipulationssicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Die patentierte Technologie verhindert, dass das Schloss aufgebrochen werden kann
- Dieser Schließmechanismus ist seit fast 25 Jahren der zuverlässige Branchenstandard und mit dem Kensington-Sicherheits-Slot kompatibel, der an den meisten Laptops zu finden ist
- Stahlkabel mit automatischer Aufwicklung
- Schwenk- und drehbares Kabel
- Geprüft und getestet
- Register + Retrieve
- Format: 189 x 29 x 119 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Notebookbefestigung, Sicherheitsschloss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 32,26* | € 42,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,92* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,96* | € 46,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,55* | € 46,76* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,57* | € 46,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|