Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter Compact Flash -> SDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter Compact Flash -> SDHC
DELOCK Adapter Compact Flash -> SDHC
Artikel-Nr.:
     832-224703
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62542
EAN/GTIN:
     4043619625420
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät
Mit diesem Compact Flash Adapter von Delock können Sie normale SD Speicherkarten sowie WiFi SD Speicherkarten für Ihre Kamera mit Compact Flash Slot verwenden. Stecken Sie einfach die SD Karte in den CF Adapter und diesen dann in Ihre Kamera. Die Datentransferrate ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.
Weitere Informationen:
weight:
0.043 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 21,21*
€ 29,13*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 21,20*
€ 29,57*
2
€ 6,95*
ab € 22,62*
€ 30,94*
6 Tage
41
1
€ 9,90*
ab € 25,01*
€ 34,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65512
€ 17,80*
Zubehör
Delock
65552
€ 4,74*
Zubehör
Delock
86338
€ 2,77*
Zubehör
Delock
88830
€ 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.