Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86338 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86338 Keystone-Modul
DeLOCK 86338 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22190336
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86338
EAN/GTIN:
     4043619863389
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Modularbuchsen
hosiden stecker 4 polig
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines S-Video Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
Mini-DIN 4
Anschluss 2
Mini-DIN 4
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62501
ab € 84,24*
Zubehör
Delock
62502
ab € 88,39*
Zubehör
Delock
62542
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.