Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Desk Mount DS3002C-B1 Dual with Lift 10"-27" VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA Desk Mount DS3002C-B1 Dual with Lift 10"-27" VESA
IIYAMA Desk Mount DS3002C-B1 Dual with Lift 10"-27" VESA
Artikel-Nr.:
     832-222245
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     DS3002C-B1
EAN/GTIN:
     4948570032129
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
weight:
5.092 kg
height:
0.230 m
width:
0.146 m
depth:
0.699 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 74,61*
€ 94,54*
1
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 95,42*
3
€ 1,00*
ab € 76,42*
€ 95,79*
3 Tage
3
1
€ 8,00*
ab € 75,93*
€ 96,17*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 76,51*
€ 96,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.