Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Konverter Docking USB 3.1 HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN Konverter Docking USB 3.1 HDMI
MANHATTAN Konverter Docking USB 3.1 HDMI
Artikel-Nr.:
     832-219864
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152037
EAN/GTIN:
     0766623152037
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Das Multitalent mit Ports für Displays, Peripherie und Akkuladung

Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB Typ C HDMI Docking-Konverter gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um drei Ports: Über den HDMI-Port können Sie Monitore, Fernseher sowie Beamer anschließen und das mit gestochen scharfer 4K-/UHD-Auflösung. Der USB 3.0 Typ A-Port und der USB Typ C-Port dienen wahlweise zum Anschluss von Peripherie oder zur Akkuladung Ihrer mobilen Geräte. Das alles ist verpackt in einem robusten, kompakten Gehäuse ideal für unterwegs oder zur platzsparenden Platzierung auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.005 m
width:
0.140 m
depth:
0.165 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,87*
€ 31,61*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,81*
€ 31,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,22*
€ 40,16*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 29,39*
€ 40,44*
€ 3,50*
ab € 43,48*
€ 57,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353540
ab € 5,29*
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,25*
Sonstiges
Manhattan
353526
ab € 11,54*
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.