Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SuperSpeed USB-C Anschlusskabel, USB 3.2 Gen 1, Typ C-Stecker - Typ A-Buchse, 5 Gbit/s, 15 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-353540
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     353540
EAN/GTIN:
     0766623353540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

Das Manhattan SuperSpeed USB-C Anschlusskabel ermöglicht den einfachen Anschluss von USB Typ A Peripheriegeräten an einen USB Typ C Port. Kompatibel mit allen Plug-and-Play Geräten, werden Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und eine Stromübertragungsrate von bis zu 3 Ampere auf Windows- und Mac-Systemen unterstützt, wobei die effektive Schirmung vor Interferenzen schützt und die effektive Zugentlastung für eine sichere Verbindung sorgt.



Merkmale:
  • USB Typ C-Stecker auf Typ A-Buchse
  • Zum Anschluss eines USB 3.0 oder 2.0 Typ A-Geräts an einen Typ C-Port
  • Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
  • Unterstützt Stromversorgung mit bis zu 3,0 A
  • USB 3.0 für ultraschnelle Datenübertragungsraten ohne Datenverlust
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
150 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
0,014 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 3.0
Lieferumfang:
USB 3.2 Gen1 Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162746
ab € 15,25*
Sonstiges
Manhattan
151764
ab € 21,64*
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,20*
Sonstiges
Manhattan
353526
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.