Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Externer Videoadapter USB Type-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan Externer Videoadapter USB Type-C HDMI Schwarz
Manhattan Externer Videoadapter USB Type-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120153
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152037
EAN/GTIN:
     0766623152037
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

Manhattan Externer Videoadapter USB Type-C HDMI Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan USB-C Dock/Hub, Ports (x3): HDMI, USB-A and USB-C, 5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0), With Power Delivery (60W) to USB-C Port (Note additional USB-C wall charger and USB-C cable needed), Equivalent to Startech CDP2HDUACP, Black, 3 Year Warranty, Blister - Dockingstation - USB-C 3.1 - HDMI Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C 3.1 Videoschnittstellen: HDMI Gewicht: 31 g Farbe: Schwarz Stromversorgung: Gestellte Leistung

Manhattan Externer Videoadapter USB Type–C HDMI Schwarz

Produktbeschreibung:

Das Multitalent mit Ports für Displays, Peripherie und Akkuladung_x000D_
_x000D_
Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn – dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port–Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB Typ C HDMI Docking–Konverter gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C–Port um drei Ports: Über den HDMI–Port können Sie Monitore, Fernseher sowie Beamer anschließen und das mit gestochen scharfer 4K–/UHD–Auflösung. Der USB 3.0 Typ A–Port und der USB Typ C–Port dienen wahlweise zum Anschluss von Peripherie oder zur Akkuladung Ihrer mobilen Geräte. Das alles ist verpackt in einem robusten, kompakten Gehäuse ideal für unterwegs oder zur platzsparenden Platzierung auf dem Schreibtisch.

Technische Details:

Leistungen
USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI–Ausgang
Nein
HDMI–Ausgang
Ja
DisplayPorts ausgang
Nein
USB–Stecker
USB Type–A, USB Type–C
USB–Anschluss Geschlecht
Weiblich
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
1
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik–Auflösungen
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160
Unterstützte Video–Modi
2160p
Zertifizierung
HDCP 1.4 CE FCC RoHS2 WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Mac–Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14,5 mm
Gewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril–Butadien–Styrol (ABS)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,85*
€ 31,34*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 31,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,16*
€ 39,61*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 29,61*
€ 40,02*
€ 3,50*
ab € 43,52*
€ 57,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353540
ab € 5,21*
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,23*
Sonstiges
Manhattan
353526
ab € 11,54*
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.