Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-218656 Herst.-Nr.: TL-WR902AC(EU) EAN/GTIN: 6935364095666 |
| |
|
|  |  |
 | Ihr WLAN als stetiger Begleiter! Tragbarer AC750-Dualband- WLAN-Router
TL-WR902AC
Mobil und kompakt Der TL-WR902AC passt in jede Tasche und jeden Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der USB-Mini-Adapter ist ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.
Herausragende WLAN-Geschwindigkeiten mit dem AC-Standard Dreimal so schnell wie der N-Standard, bietet der TL-WR902AC mit der nächsten WLAN-Generation Gesamtgeschwindigkeiten von bis zu 733Mbit/s, ideal für mehrere Anwendungen zugleich.
WLAN immer und überall! WLAN in jeder erdenklichen Situation: Ob als Router, Hotspot, Repeater, Client oder Accesspoint, der TL-WR902AC kann einfach alles.
Multifunktions-USB-Port für den Datenaustausch und zum Aufladen Der USB-Port erlaubt Ihnen die Freigabe jeglicher Daten für andere PC-Nutzer. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, andere Geräte wie Smartphones und Tablets über diesen Anschluss aufzuladen (bis zu 5V/2A). Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.301 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.110 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DSL Router, 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, Wireless Router |
|  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 20,58* | € 26,64* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 20,61* | € 26,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,03* | € 27,40* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 21,34* | € 27,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 21,99* | € 28,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|