Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-216182 Herst.-Nr.: AD0016 EAN/GTIN: 4052792041255 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Notebook SATA Festplatten Caddy für 12,7 mm hohe Laufwerke" von LogiLink Die ideale und einfache Lösung, wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen oder wenn Sie eine schnelle SSD zusammen mit einer zusätzlichen Festplatte verwenden möchten. Passt für eine 2,5" SATA Festplatte und kann das 12,7 mm hohe CD-/ DVD-/ Blu-ray-Laufwerk eines Laptops ersetzen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.104 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,58* | € 15,15* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|