Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C532 black 7.000 Seiten 46490608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C532 black 7.000 Seiten 46490608
Toner OKI C532 black 7.000 Seiten 46490608
Artikel-Nr.:
     832-213201
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46490608
EAN/GTIN:
     5031713067764
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 7.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
weight:
0.427 kg
height:
0.075 m
width:
0.105 m
depth:
0.300 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 532 DN; C 542 DN; MC 563 DN; MC 573 DN
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 85,13*
€ 105,92*
1 Tag
142
€ 7,50*
ab € 86,41*
€ 106,74*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 87,09*
€ 107,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 87,72*
€ 109,07*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 90,86*
€ 112,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
OKI
46484105
ab € 38,35*
Ähnlich
OKI
46484106
ab € 38,36*
Ähnlich
OKI
46484107
ab € 38,21*
Ähnlich
OKI
46484108
ab € 39,27*
Ähnlich
OKI
46490401
ab € 55,18*
Ähnlich
OKI
46490402
ab € 55,64*
Ähnlich
OKI
46490403
ab € 56,91*
Ähnlich
OKI
46490404
ab € 22,07*
Ähnlich
OKI
46490605
ab € 142,89*
Ähnlich
OKI
46490606
ab € 144,47*
Ähnlich
OKI
46490607
ab € 144,28*
Ähnlich
WhiteBox
46490401
ab € 46,65*
Ähnlich
WhiteBox
46490402
ab € 11,42*
Ähnlich
WhiteBox
46490403
ab € 17,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.