Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46484107 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46484107 Drucker-Trommel Original
OKI 46484107 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406076
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46484107
EAN/GTIN:
     5031713068150
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C532dn
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Cyan
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Seitenertrag (Farbe)
30000 Seiten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2625/1KIT
ab € 114,25*
Ähnlich
Ampertec
LT2625/KIT
ab € 313,76*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Ähnlich
OKI
46484105
ab € 37,83*
Ähnlich
OKI
46484106
ab € 38,09*
Ähnlich
OKI
46484108
ab € 39,09*
Ähnlich
OKI
46490401
ab € 54,51*
Ähnlich
OKI
46490402
ab € 53,90*
Ähnlich
OKI
46490403
ab € 54,93*
Ähnlich
OKI
46490404
ab € 24,30*
Ähnlich
OKI
46490605
ab € 148,36*
Ähnlich
OKI
46490606
ab € 147,40*
Ähnlich
OKI
46490607
ab € 152,33*
Ähnlich
OKI
46490608
ab € 84,53*
Ähnlich
WhiteBox
46490401
ab € 45,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.