Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel RP-SMA -> MHF Bu/St 0.10m zum Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel RP-SMA -> MHF Bu/St 0.10m zum Einbau
DELOCK HF Kabel RP-SMA -> MHF Bu/St 0.10m zum Einbau
Artikel-Nr.:
     832-212384
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12464
EAN/GTIN:
     4043619124640
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Dieses Delock Antennenkabel dient der Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der SMA Einbaubuchse wird ein spritzwassergeschützer Anschluß am Gerät erreicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.006 kg
height:
0.015 m
width:
0.167 m
depth:
0.097 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,92*
€ 8,53*
5 Tage
25
€ 9,90*
ab € 5,93*
€ 8,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,47*
8 Tage
6
€ 5,00*
ab € 6,66*
€ 9,57*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 13,45*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.