Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12464 Koaxialkabel 0,1 m RP-SMA MHF IV/ HSC MXHP32 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12464 Koaxialkabel 0,1 m RP-SMA MHF IV/ HSC MXHP32 Schwarz
DeLOCK 12464 Koaxialkabel 0,1 m RP-SMA MHF IV/ HSC MXHP32 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33330081
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12464
EAN/GTIN:
     4043619124640
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Dieses Delock Antennenkabel dient der Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der SMA Einbaubuchse wird ein spritzwassergeschützer Anschluß am Gerät erreicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
MHF IV/ HSC MXHP32
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
0.81 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.