Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel RP-SMA Buchse zum Einbau an MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibler Stecker 100mm 0.81 Gewindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel RP-SMA Buchse zum Einbau an MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibler Stecker 100mm 0.81 Gewindel
Antennenkabel RP-SMA Buchse zum Einbau an MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibler Stecker 100mm 0.81 Gewindel
Antennenkabel RP-SMA Buchse zum Einbau an MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibler Stecker 100mm 0.81 Gewindel
Artikel-Nr.:
     767-DE-3977
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12464
EAN/GTIN:
     4014619646951
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Beschreibung:
Dieses Delock Antennenkabel dient der Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der SMA Einbaubuchse wird ein spritzwassergeschützer Anschluß am Gerät erreicht.

Spezifikation:


- Anschlüsse:



RP-SMA Buchse zum Einbau



MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibler Stecker



- Gewindelänge: ca. 9 mm



- Impedanz: 50 Ohm



- Kabelart: koaxial



- Kabeldämpfung: 4,9 dB @ 2,4 GHz pro Meter



- Kabeldurchmesser: ca. 0,81 mm



- Kleinster Biegeradius: ca. 3,24 mm



- Kabelfarbe: schwarz



- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 100 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblen Anschluss

Packungsinhalt:
- Antennenkabel


- Sicherungsring


- Mutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,96*
€ 8,63*
Lager 767
25
€ 9,90*
ab € 5,97*
€ 8,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,55*
11 Tage
6
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,64*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 13,38*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.