Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-208897 Herst.-Nr.: NP0017 EAN/GTIN: 4052792041415 |
| |
|
| | |
| Kompaktes kleines Verteilerfeld für die Wand- oder Tischmontage. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für Fast- und Gigabit Ethernet Anwendungen sowie Power over Ethernet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.857 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.275 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,12* | € 18,54* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,13* | € 18,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,20* | € 20,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,51* | € 22,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,23* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|