Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0017A Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0017A Patch Panel 1U
LogiLink NP0017A Patch Panel 1U
LogiLink NP0017A Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27322152
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0017A
EAN/GTIN:
     4052792032994
Suchbegriffe:
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 12 port
verteilerfeld
Produktinformationen "Patchpanel für Tisch/Wand Cat.6 STP 12 Ports, Lichtgrau" von LogiLink Professional Kompaktes kleines Verteilerfeld für die Wand- oder Tischmontage. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz).In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für Fast- und Gigabit Ethernet Anwendungen sowie Power over Ethernet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungslänge
185 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
940 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
128.5 mm
Weitere Suchbegriffe: logilink patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0017
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.