| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33141455 Herst.-Nr.: NP0017 EAN/GTIN: 4052792041415 |
| |
|
| | |
| Kompaktes kleines Verteilerfeld für die Wand- oder Tischmontage. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für Fast- und Gigabit Ethernet Anwendungen sowie Power over Ethernet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2-1 | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 12 | | unterstütze Kabeltypen | Cat6 | | Kabelschirmung | S/UTP (STP) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Warentarifnummer (HS) | 85371098 |
|
| | |
| | | |
| |