Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose, 3m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose, 3m, weiß
LogiLink Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose, 3m, weiß
Artikel-Nr.:
     832-206544
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP127
EAN/GTIN:
     4052792039702
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
- Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose
- H03VV-H2-F, 2x 0,75 mm²
- Kabellänge: 3m
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
weight:
0.184 kg
height:
0.050 m
width:
0.160 m
depth:
0.180 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1174
€ 9,90*
ab € 2,35*
€ 3,60*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,38*
€ 3,64*
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 4,79*
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 6,82*
€ 3,50*
ab € 13,72*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP122
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink
CP125
ab € 1,54*
Sonstiges
LogiLink
CP123
ab € 1,80*
Sonstiges
LogiLink
CP126
ab € 1,98*
Sonstiges
LogiLink
CP124
ab € 2,35*
Sonstiges
LogiLink
CP154
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.