Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32867307
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP123
EAN/GTIN:
     4052792039665
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
  • Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose
    - H03VV-H2-F, 2x 0,75 mm²
    - Kabellänge: 2m
    - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
CEE7/16
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP126
ab € 1,98*
Ähnlich
Wagner
3001102
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.