Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32867306
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP126
EAN/GTIN:
     4052792039696
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
  • Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose
    - H03VV-H2-F, 2x 0,75 mm²
    - Kabellänge: 2m
    - Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
CEE7/16
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP122
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink
CP125
ab € 1,54*
Sonstiges
LogiLink
CP123
ab € 1,79*
Sonstiges
LogiLink
CP124
ab € 2,35*
Sonstiges
LogiLink
CP127
ab € 2,35*
Sonstiges
LogiLink
CP154
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.