Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Eurostecker (W) bis Eurostecker (M) - 3 m - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2985385
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP127
EAN/GTIN:
     4052792039702
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Eurostecker (W) bis Eurostecker (M) - 3 m - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CP127
Modell  
EAN/UPC  4052792039702

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 3 m
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Länge  3 m
Anschluss  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich
Stecker (zweites Ende)  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Länge  3 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich
Stecker (zweites Ende)  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Länge:
3 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich
Stecker (zweites Ende):
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 3,0 m weiß, euro verlängerungsleitung, stromverlängerungskabel 3 meter, logilink, eurostecker, weiß, cp127, spannungsversorgungsverlängerungskabel, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, netzkabel, euro, 7/16, stecker, dose, netzkabelverlängerung, buchse, kunststoff, eurokupplung, stück, netzkabelverlngerung, verlngerungskabel, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1174
€ 9,90*
ab € 2,35*
€ 3,60*
€ 6,78*
ab € 2,38*
€ 3,64*
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 4,79*
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 6,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,72*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP122
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink
CP125
ab € 1,54*
Sonstiges
LogiLink
CP123
ab € 1,80*
Sonstiges
LogiLink
CP126
ab € 1,98*
Sonstiges
LogiLink
CP124
ab € 2,35*
Sonstiges
LogiLink
CP154
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.