Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy VGA-Verlängerungskabel HD-15 VGA W bis M 5 m geformt Daumenschrauben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy VGA-Verlängerungskabel HD-15 VGA W bis M 5 m geformt Daumenschrauben Schwarz
Lindy VGA-Verlängerungskabel HD-15 VGA W bis M 5 m geformt Daumenschrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994636758
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36395
EAN/GTIN:
     4002888363952
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Lindy VGA-Verlängerungskabel HD-15 VGA W bis M 5 m geformt Daumenschrauben Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lindy VGA-Verlängerungskabel - 5 m Typ: VGA-Verlängerungskabel Technologie: Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel Besonderheiten: Geformt, Daumenschrauben, Ferritkern Länge: 5 m Anschluss: HD-15 (VGA) - weiblich Stecker (zweites Ende): HD-15 (VGA) - männlich Produktzertifizierungen: DDC Farbe: Schwarz

Lindy VGA–Verlängerungskabel HD–15 VGA W bis M 5 m geformt Daumenschrauben Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA–Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Produkt–Art: TV, Monitor Verlängerungskabel · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ
VGA–Verlängerungskabel
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben, Ferritkern
Länge
5 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
15–polige HD D–Sub (HD–15) – weiblich
Stecker (zweites Ende)
15–polige HD D–Sub (HD–15) – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
DDC
Herstellergarantie
Service & Support
10 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, vga verlängerungskabel 5m, d-sub kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
172
€ 1,00*
ab € 24,16*
€ 25,48*
€ 3,50*
ab € 24,38*
€ 25,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,93*
€ 40,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.