| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2393739 Herst.-Nr.: 36395 EAN/GTIN: 4002888363952 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (M) - HD-15 (W) - 5 m - geformt, Flügelschrauben - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 36395 | Modell | | EAN/UPC | 4002888363952 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy VGA-Verlängerungskabel - 5 m | Typ | VGA-Verlängerungskabel | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | Kabeleigenschaften | Geformt, Flügelschrauben , Ferritkern | Länge | 5 m | Anschlüsse | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich | Produktzertifizierungen | DDC | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | VGA-Verlängerungskabel | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | Kabeleigenschaften | Geformt, Flügelschrauben , Ferritkern | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | Farbkategorie | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DDC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Typ: | VGA-Verlängerungskabel | Technologie: | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | Kabeleigenschaften: | Geformt, Flügelschrauben , Ferritkern | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Farbkategorie: | Schwarz | Anschlüsse: | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich | Kennzeichnung: | DDC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, svga-kabel 5m, d-sub kabel, lindy vga verlängerungskabel, lindy, 36395, schwarz, hd15, kabel, ddcfähig, vgaverlängerungskabel, geformt, daumenschrauben, ddcfhig, vgaverlngerungskabel, fähig, verlängerungskabel, schrauben, 15pol., 15pol, stecker, buchse, 5.00, vgakabel, verlngerungskabel |
| | |
| |