Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro 8.9cm (3.5") 2TB SATA3 7200 64MB WD2002FFS intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 2TB SATA3 7200 64MB WD2002FFS intern
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 2TB SATA3 7200 64MB WD2002FFS intern
Artikel-Nr.:
     832-202520
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD2002FFSX
EAN/GTIN:
     0718037835570
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LÖSUNGEN FÜR KMUs

Das WD Red Pro-Laufwerk ist für die erhöhten Arbeitslasten von mittleren bis großen NAS-Umgebungen mit bis zu 16 Laufwerksschächten konzipiert und bietet eine 5-Jahres-Garantie.

NAS für große Unternehmen

Geben Sie Ihren Geschäften einen Mehrwert, indem Sie Ihren Mitarbeitern eine schnelle und zuverlässige Synchronisierung, Dateisicherung und das Teilen von Inhalten mit ihren Kunden ermöglichen.

NASware 3.0-Technologie

Nahtlose Integration, robuste Datensicherheit und optimale Leistung bei stark beanspruchten größeren NAS-Systemen.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität

WD Red Pro-Festplatten sind außerdem mit NASware-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in großen NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.

GEGEN STÖSSE IN SCHÄCHTEN GRÖSSERER NAS-SYSTEME GESCHÜTZT

Ein mehrachsiger Schocksensor erkennt automatisch kleine Stöße, die in großen NAS-Umgebungen auftreten können, und korrigiert bei Kombination mit der dynamischen "Fly-Height-Technologie" Schreib-/Lesevorgänge um erhöhte Schwingungen zu kompensieren und Daten zu schützen.

EINFACHE DATENSICHERUNGEN UND UPGRADES

Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.
Weitere Informationen:
weight:
0.619 kg
height:
0.027 m
width:
0.206 m
depth:
0.127 m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 87,93*
€ 108,30*
€ 5,80*
ab € 88,71*
€ 109,05*
€ 4,50*
ab € 88,76*
€ 109,42*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 90,29*
€ 110,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 92,72*
€ 113,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,66*
Ähnlich
Western Digital
WD121KFBX
ab € 293,89*
Ähnlich
Western Digital
WD141KFGX
ab € 368,11*
Ähnlich
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,20*
Ähnlich
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 163,05*
Ähnlich
Western Digital
WD8003FFBX
ab € 188,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.