Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch 280mm D-Link DGS-1008MP 8*GE PoE+ retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch 280mm D-Link DGS-1008MP 8*GE PoE+ retail
Switch 280mm D-Link DGS-1008MP 8*GE PoE+ retail
Artikel-Nr.:
     832-188124
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008MP
EAN/GTIN:
     0790069420337
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Dieses kompakte und attraktive Gerät ist das Kraftpaket unter den Power-over-Ethernet-Switches. Es bietet PoE gemäß 802.3af/at-Standard an allen acht Gigabit Ethernet-Ports mit bis zu 30 Watt je Port und einer maximalen Gesamtleistung von 140 Watt. Das bedeutet, Sie können gleich mehrere Geräte wie Access Points, IP-Telefone und Überwachungskameras betreiben, indem Sie diese einfach per Ethernet-Kabel anschließen – ganz ohne zusätzliche Stromversorgung.

Der DGS-1008MP verfügt über acht 10/100/1000BASE-T Ports, die das Protokoll PoE+ bzw. den IEEE 802.3at Standard unterstützen. Jeder der acht PoE+-Ports liefert bis zu 30 Watt bei einer maximalen PoE-Gesamtleistung von 140 Watt. PoE ist besonders praktisch für Geräte, in deren Nähe sich keine Steckdose befindet, oder um zusätzliche Kabel einzusparen.

Es ist keine Konfiguration erforderlich und die Installation geht schnell und leicht von der Hand. Dank der Unterstützung von automatischem MDI/MDI-X an allen Ports sind keine gekreuzten Kabel erforderlich, wenn ein weiterer Switch angeschlossen wird. Die an jedem Port vorhandene automatische Anpassung erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit von Netzwerkgeräten (10, 100 oder 1000 Mbit/s) und sorgt für Kompatibilität und optimale Leistung. Der Switch ist lüfterlos aufgebaut, sodass er in jedem Einsatzbereich geräuschlos arbeitet. Durch Filterung ohne Geschwindigkeitsverlust und Store-and-Forward-Übertragung sorgt der DGS-1008MP für maximale Netzwerkleistung bei gleichzeitiger Minimierung der Weiterleitung fehlerhafter Netzwerkpakete.

DGS-1008MP Switches bieten sowohl D-Link Green 3.0-Technik als auch IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), um die Betriebskosten zu reduzieren, ohne Leistung oder Funktionalität zu beeinträchtigen. Mit der D-Link Green-Technik überwachen die Switches kontinuierlich den Verbindungsstatus und die Netzwerknutzung jedes Ports. Die Switches erkennen außerdem automatisch die Kabellänge und können die Übertragungsleistung für kürzere Kabel reduzieren. Durch die Nutzung von EEE-fähigen Geräten am DGS-1008MP können Unternehmen den Stromverbrauch erheblich senken, da ungenutzte Ports automatisch in einen Ruhezustand versetzt werden.
Weitere Informationen:
weight:
3.115 kg
height:
0.104 m
width:
0.272 m
depth:
0.404 m
Weitere Suchbegriffe: d link sfp switch, soho switch, Switche
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,79*
€ 97,19*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 81,17*
€ 99,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 81,54*
€ 99,10*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 82,53*
€ 100,19*
€ 4,50*
ab € 82,73*
€ 100,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,86*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,15*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,97*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,03*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.