Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008MP 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-26-9132
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008MP
EAN/GTIN:
     0790069420337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der DGS-1008MP 8-Port Desktop PoE+ Gigabit Switch ist die ideale Lösung für kleine bis mittlere Unternehmen. Über den Switch können mühelos Power over Ethernet (PoE) Geräte wie WLAN-Access-Points, IP-Kameras und IP-Telefone verbunden und mit Strom versorgt sowie zusätzliche Ethernet-Geräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeicher in ein Netzwerk eingebunden werden. Dieser auch für Rackmontage geeignete PoE-Switch wurde speziell für den Einsatz in kleineren und größeren Unternehmen entwickelt. Er arbeitet lautlos und passt dadurch perfekt in wirklich jeden Raum und jedes Büro.

Highlights
  • PoE+ Gigabit Switch
  • 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port
  • PoE Budget 140 Watt mit bis zu 30 Watt Leistung pro Port
  • Plug-and-Play-Installation
  • 11-Zoll Gehäuse: Für Rackmontage geeignet


Weitere Informationen:
Gewicht:
2900 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
39.9 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: d link sfp switch, soho switch, D-Link, DGS-1008MP, 8-Port, Layer2
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 97,63*
Lager 1359
6
€ 2,90*
ab € 81,39*
€ 99,47*
€ 6,78*
ab € 81,64*
€ 99,48*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 82,04*
€ 100,53*
€ 4,50*
ab € 82,72*
€ 100,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,89*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,16*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,70*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,35*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.