Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008MP Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1008MP Netzwerk Switch
D-Link DGS-1008MP Netzwerk Switch
D-Link DGS-1008MP Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0368
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008MP
EAN/GTIN:
     790069420337
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Dieses kompakte und attraktive Gerät ist das Kraftpaket unter den Power-over-Ethernet Netzwerk Switches. Es bietet PoE gemäss 802.3af/at-Standard an allen acht Gigabit Ethernet-Ports mit bis zu 30 Watt je Port und einer maximalen Gesamtleistung von 140 Watt. Das bedeutet, Sie können gleich mehrere Geräte wie Access Points, IP-Telefone und Überwachungskameras betreiben, indem Sie diese einfach per Ethernet-Kabel anschließen – ganz ohne zusätzliche Stromversorgung.

D-Link DGS-1008MP. Switch-Typ: ungemanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s): 14880 pps, Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s): 148800 pps. Produktfarbe: Schwarz, Formfaktor: 1U

DGS-1008MP - 8-Port Layer2 PoE + Gigabit Switch

  • 8x10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port
  • 11-Zoll Gehäuse für Tisch- oder Rackmontage
  • Automatische Erkennung von PoE Geräten (PD)
  • Automatisches Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzten Anschlüssen
  • Reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung
  • 140W PoE Kapazität
  • Geräuschlos ohne Lüfter

Dieses kompakte und attraktive Gerät ist das Kraftpaket unter den Power-over-Ethernet-Switches. Es bietet PoE gemäß 802.3af/at-Standard an allen acht Gigabit Ethernet-Ports mit bis zu 30 Watt je Port und einer maximalen Gesamtleistung von 140 Watt. Das bedeutet, Sie können gleich mehrere Geräte wie Access Points, IP-Telefone und Überwachungskameras betreiben, indem Sie diese einfach per Ethernet-Kabel anschließen – ganz ohne zusätzliche Stromversorgung.Der DGS-1008MP verfügt über acht 10/100/1000BASE-T Ports, die das Protokoll PoE+ bzw. den IEEE 802.3at Standard unterstützen. Jeder der acht PoE+-Ports liefert bis zu 30 Watt bei einer maximalen PoE-Gesamtleistung von 140 Watt. PoE ist besonders praktisch für Geräte, in deren Nähe sich keine Steckdose befindet, oder um zusätzliche Kabel einzusparen.Es ist keine Konfiguration erforderlich und die Installation geht schnell und leicht von der Hand. Dank der Unterstützung von automatischem MDI/MDI-X an allen Ports sind keine gekreuzten Kabel erforderlich, wenn ein weiterer Switch angeschlossen wird. Die an jedem Port vorhandene automatische Anpassung erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit von Netzwerkgeräten (10, 100 oder 1000 Mbit/s) und sorgt für Kompatibilität und optimale Leistung. Der Switch ist lüfterlos aufgebaut, sodass er in jedem Einsatzbereich geräuschlos arbeitet. Durch Filterung ohne Geschwindigkeitsverlust und Store-and-Forward-Übertragung sorgt der DGS-1008MP für maximale Netzwerkleistung bei gleichzeitiger Minimierung der Weiterleitung fehlerhafter Netzwerkpakete.DGS-1008MP Switches bieten sowohl D-Link Green 3.0-Technik als auch IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), um die Betriebskosten zu reduzieren, ohne Leistung oder Funktionalität zu beeinträchtigen. Mit der D-Link Green-Technik überwachen die Switches kontinuierlich den Verbindungsstatus und die Netzwerknutzung jedes Ports. Die Switches erkennen außerdem automatisch die Kabellänge und können die Übertragungsleistung für kürzere Kabel reduzieren. Durch die Nutzung von EEE-fähigen Geräten am DGS-1008MP können Unternehmen den Stromverbrauch erheblich senken, da ungenutzte Ports automatisch in einen Ruhezustand versetzt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
diverse
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
125 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Management:
nein
Stackable:
nein
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
2.9 kg
Verpackungshöhe:
280 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
2.986 kg
Bruttogewicht:
2,986
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, DLink DGS-1008MP, IEEE 802.3i, 0 - 40 °C, 1U, IEEE 802.3at, Gigabit Ethernet (10/100/1000), IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, PowerOverEthernetSwitches, 50/60 Hz, Schwarz, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, IEEE 802.3az, POESwitch, IEEE 802.3u, LAN
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,50*
ab € 84,07*
€ 100,88*
€ 5,95*
ab € 83,91*
€ 102,30*
€ 5,95*
ab € 86,46*
€ 104,23*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 86,23*
€ 104,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 107,27*
€ 129,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,37*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,96*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,57*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,99*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 184,97*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.