Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server ASUS PIKE II 3108-8i SAS 12Gb/s 8-port intern 2GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Server ASUS PIKE II 3108-8i SAS 12Gb/s 8-port intern 2GB
Server ASUS PIKE II 3108-8i SAS 12Gb/s 8-port intern 2GB
Artikel-Nr.:
     832-186597
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC07P0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4712900130263
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
weight:
0.489 kg
height:
0.105 m
width:
0.165 m
depth:
0.245 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 460,45*
€ 520,50*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 459,57*
€ 520,51*
Frei Haus
ab € 484,93*
€ 548,66*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,88*
€ 616,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,32*
€ 601,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,15*
€ 585,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,57*
€ 546,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.