Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PIKE II 3108-8I/240PD/2G RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s (90SC07P0-M0UAY0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5480866
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC07P0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4712900130263
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  SAS, Serial ATA II, Serial ATA III
Hostschnittstelle  PCI Express
PCI-Express-Slots-Version  3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse  2
  
Leistungen  
RAID Level  0,1,5,10,50,60
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
RAM-Speicher  2000 MB
Chipsatz  LSI SAS 3108
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  167,6 mm
Höhe  68,8 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, Serial ATA II, Serial ATA III
Hostschnittstelle:
PCI Express
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse:
2
RAID Level:
0,1,5,10,50,60
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
RAM-Speicher:
2000 MB
Chipsatz:
LSI SAS 3108
Breite:
167,6 mm
Höhe:
68,8 mm
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, asus sas controller, asus, 90sc07p0m0uay0, pike, 3108, 90sc07p0, m0uay0, 31088i/240pd/2g, raidcontroller, express, gbit/s, 31088i240pd2g, gbits, 240pd, raid, controller, gbit, server, 31088i, 12gb/s, 8port, intern, 12gbs, 12gb, port
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 458,18*
€ 517,59*
Frei Haus
ab € 511,08*
€ 573,80*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 533,70*
€ 598,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,95*
€ 712,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,90*
€ 703,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,47*
€ 687,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,51*
€ 671,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.