Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PIKE II 3108-8I/240PD/2G RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90SC07P0-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC07P0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4712900130263
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, Serial ATA II, Serial ATA III
Hostschnittstelle:
PCI Express
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse:
2
RAID Level:
0, 1, 5, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Speicherkapazität:
2000 MB
Chipsatz:
LSI SAS 3108
Breite:
167.64 mm
Höhe:
68.83 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,37*
€ 713,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,33*
€ 667,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,58*
€ 632,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.