Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse Unique 9HE 509x600x450mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Wandgehäuse Unique 9HE 509x600x450mm schwarz
DIGITUS Wandgehäuse Unique 9HE 509x600x450mm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-184893
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 09-U-SW
EAN/GTIN:
     4016032257653
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Robuste Stahlkonstruktion für eine stabile Wandmontage
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Im Dach eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind ausgestattet mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Die Rückwand des Gehäuses wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Mit optional erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen, können die Wandgehäuse der Unique Serie ebenfalls freistehend verwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
20.609 kg
height:
0.570 m
width:
0.514 m
depth:
0.675 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 123,01*
€ 141,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 123,74*
€ 142,16*
€ 4,50*
ab € 126,67*
€ 145,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 126,68*
€ 145,77*
3 Tage
36
€ 4,50*
ab € 128,21*
€ 147,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 MA-WM-09U
ab € 20,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T-SW
ab € 92,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 25,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.