Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-183960 Herst.-Nr.: 1868752 EAN/GTIN: 0071701001313 |
| |
|
| | |
| Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal für fast jede Etikettieranwendung. Vinyl bietet Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, wodurch es ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.043 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.123 m |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Rhino XTL-300; Rhino XTL-500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, dymo rhino 19mm x 3,5m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Schriftbänder |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 24,22* | € 32,16* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 24,24* | € 32,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 24,35* | € 32,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,61* | € 32,49* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 24,75* | € 33,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|