Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 128GB Corsair Voyager Survivor Stealth USB3.0 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 128GB Corsair Voyager Survivor Stealth USB3.0 retail
USB-Stick 128GB Corsair Voyager Survivor Stealth USB3.0 retail
Artikel-Nr.:
     832-182186
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFSS3B-128GB
EAN/GTIN:
     0843591066396
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Datentransport im Militärstil mit USB 3.0 und USB 2.0 Kompatibilität
Ihre Dateien sind wichtig, deshalb nehmen Sie sie mit. Flash Survivor Stealth® USB 3.0 Laufwerke bewahren sie sicher auf. Das Gehäuse aus eloxiertem Flugzeugaluminium ist bis zu einer Tiefe von 200 Metern wasserdicht, vibrationsbeständig und schlagfest.

USB 3.0 Geschwindigkeit
Wenn Sie viele Daten verschieben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass USB-Sticks, so praktisch sie sein mögen, nie so schnell sind, wie Sie es gern hätten. Mit USB 3.0 ändert sich das. Flash Survivor Stealth USB 3.0 bietet Lesegeschwindigkeiten, die bis zu viermal so schnell sind wie die traditioneller USB 2.0 Laufwerke. Sie sind so schnell, dass Sie die meisten Videos direkt auf dem Flash Survivor Stealth ansehen können, ohne sie auf die Festplatte kopieren zu müssen.

Leistungsstarker USB 2.0 Support
Flash Survivor Stealth USB 3.0 ist nicht nur abwärtskompatibel mit USB 2.0, er bietet obendrein großartige Leistung. Unabhängig davon, wie aktuell Ihr PC ist, Sie können Ihre Dateien im Handumdrehen verschieben und sich in Ihr nächstes Abenteuer stürzen.

Universal-Kompatibilität
Er arbeitet mit Microsoft® Windows®, Mac OS X® und selbst mit Linux ohne Treiber, und es gibt keine zu installierende Software. Einfach einstecken und fertig. Wenn Ihr Computer einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss hat, können Sie den Flash Survivor Stealth USB 3.0 verwenden.

Bewährte Zuverlässigkeit
Aufgrund unserer Enthusiasten-Geschichte beim Bau von Speichern und Komponenten, die beinahe zwei Jahrzehnte umspannt, haben wir uns einen Namen für Qualität, Kompatibilität und Leistung machen können. Brauchen Sie Hilfe? Wir sind telefonisch, per E-Mail oder im Web-Forum zu erreichen.
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.030 m
width:
0.130 m
depth:
0.185 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
€ 6,78*
ab € 25,28*
€ 30,93*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 25,31*
€ 34,46*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,39*
€ 35,84*
4 Tage
49
1
€ 1,00*
ab € 35,84*
€ 49,29*
1 Tag
1
1
€ 10,00*
ab € 38,01*
€ 51,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 309,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMFSS3B-1TB
ab € 126,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.