Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMFSS3B-128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMFSS3B-128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair CMFSS3B-128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27274000
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFSS3B-128GB
EAN/GTIN:
     4056572725137
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Datentransport im Militärstil mit USB 3.0 und USB 2.0 Kompatibilität
Ihre Dateien sind wichtig, deshalb nehmen Sie sie mit. Flash Survivor Stealth® USB 3.0 Laufwerke bewahren sie sicher auf. Das Gehäuse aus eloxiertem Flugzeugaluminium ist bis zu einer Tiefe von 200 Metern wasserdicht, vibrationsbeständig und schlagfest.

USB 3.0 Geschwindigkeit
Wenn Sie viele Daten verschieben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass USB-Sticks, so praktisch sie sein mögen, nie so schnell sind, wie Sie es gern hätten. Mit USB 3.0 ändert sich das. Flash Survivor Stealth USB 3.0 bietet Lesegeschwindigkeiten, die bis zu viermal so schnell sind wie die traditioneller USB 2.0 Laufwerke. Sie sind so schnell, dass Sie die meisten Videos direkt auf dem Flash Survivor Stealth ansehen können, ohne sie auf die Festplatte kopieren zu müssen.

Leistungsstarker USB 2.0 Support
Flash Survivor Stealth USB 3.0 ist nicht nur abwärtskompatibel mit USB 2.0, er bietet obendrein großartige Leistung. Unabhängig davon, wie aktuell Ihr PC ist, Sie können Ihre Dateien im Handumdrehen verschieben und sich in Ihr nächstes Abenteuer stürzen.

Universal-Kompatibilität
Er arbeitet mit Microsoft® Windows®, Mac OS X® und selbst mit Linux ohne Treiber, und es gibt keine zu installierende Software. Einfach einstecken und fertig. Wenn Ihr Computer einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss hat, können Sie den Flash Survivor Stealth USB 3.0 verwenden.

Bewährte Zuverlässigkeit
Aufgrund unserer Enthusiasten-Geschichte beim Bau von Speichern und Komponenten, die beinahe zwei Jahrzehnte umspannt, haben wir uns einen Namen für Qualität, Kompatibilität und Leistung machen können. Brauchen Sie Hilfe? Wir sind telefonisch, per E-Mail oder im Web-Forum zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36.3 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMFSS3B-1TB
ab € 126,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.