Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Survivor USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Survivor USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Survivor USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Survivor USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Survivor USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Survivor USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Survivor USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78332638
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFSS3B-1TB
EAN/GTIN:
     840006622215
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die USB-Sticks Flash Survivor Stealth USB 3.0 haben ein bis 200 Meter wasserdichtes Gehäuse in Militärstil und bieten einen unglaublich robusten Schutz für Ihre wichtigen Daten. Risikosicherer Datentransport mit USB 3.0 Geschwindigkeit und USB 2.0 Kompatibilität Ihre Dateien sind wichtig, deshalb nehmen Sie sie mit. Flash Survivor USB 3.0 Laufwerke bewahren sie sicher auf. Das Gehäuse aus eloxiertem Flugzeugaluminium ist bis zu einer Tiefe von 200 Metern wasserdicht, vibrationsbeständig und schlagfest. USB 3.0 Geschwindigkeit Wenn Sie viele Daten verschieben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass Flash-Laufwerke, so praktisch sie sein mögen, nie so schnell sind, wie Sie es gern hätten. Mit USB 3.0 ändert sich das. Flash Survivor USB 3.0 bietet Lesegeschwindigkeiten, die bis zu viermal so schnell sind wie die traditioneller USB 2.0 Laufwerke. Sie sind so schnell, dass Sie die meisten Videos direkt auf dem Flash Survivor ansehen können, ohne sie auf die Festplatte kopieren zu müssen. Leistungsstarker USB 2.0 Support Flash Survivor USB 3.0 ist nicht nur abwärtskompatibel mit USB 2.0, er bietet obendrein großartige Leistung. Unabhängig davon, wie aktuell Ihr PC ist, Sie können Ihre Dateien im Handumdrehen verschieben und sich in Ihr nächstes Abenteuer stürzen. Universal-Kompatibilität Er arbeitet mit Microsoft® Windows®, Mac OS X® und selbst mit Linux ohne Treiber, und es gibt keine zu installierende Software – einfach einstecken und fertig. Wenn Ihr Computer einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss hat, können Sie den Flash Voyager USB 3.0 verwenden. Bewährte Zuverlässigkeit Aufgrund unserer Enthusiasten-Geschichte beim Bau von Speichern und Komponenten, die beinahe zwei Jahrzehnte umspannt, haben wir uns einen Namen für Qualität, Kompatibilität und Leistung machen können. Brauchen Sie Hilfe? Wir sind telefonisch, per E-Mail oder im Web-Forum zu erreichen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
Wasserdicht bis
200 m
Leistungen
Kapazität
1000 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows, Mac OS X, Linux
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMFSS3B-128GB
ab € 25,28*
Zubehör
Corsair
CMFSS3B-32GB
ab € 13,75*
Zubehör
Corsair
CMFSS3B-512GB
ab € 82,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.