Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon CLI-571 4er-Pack black + color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon CLI-571 4er-Pack black + color
Patrone Canon CLI-571 4er-Pack black + color
Artikel-Nr.:
     832-181720
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0386C005
EAN/GTIN:
     8714574631820
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb. Dank ChromaLife100 System ermöglichen diese 7 ml fassenden Tintentanks hochwertige Drucke von Bildern und Dokumenten mit langer Haltbarkeit. Mit dieser Farbtinte können bis zu 349 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711* Standard).
Weitere Informationen:
weight:
0.118 kg
height:
0.051 m
width:
0.152 m
depth:
0.113 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,62*
€ 46,93*
€ 4,50*
ab € 34,72*
€ 46,94*
11 Tage
38
€ 5,87*
ab € 36,43*
€ 49,30*
5 Tage
37
€ 1,00*
ab € 43,92*
€ 58,87*
€ 3,50*
ab € 52,23*
€ 69,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0332C004
ab € 35,58*
Ähnlich
Canon
0334C004
ab € 35,36*
Ähnlich
Canon
0335C004
ab € 35,43*
Ähnlich
Canon
0333C004
ab € 21,34*
Ähnlich
Canon
0331C004
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.