Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Glasfaser Patchkabel OM3 50/125Á LC-LC 3,0m türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Glasfaser Patchkabel OM3 50/125Á LC-LC 3,0m türkis
Logilink Glasfaser Patchkabel OM3 50/125Á LC-LC 3,0m türkis
Artikel-Nr.:
     832-165169
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP3LC03
EAN/GTIN:
     4052792017670
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
- Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
- Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3
- Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
weight:
0.053 kg
height:
0.027 m
width:
0.205 m
depth:
0.215 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,13*
€ 4,80*
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 4,85*
7 Tage
242
€ 9,90*
ab € 3,21*
€ 4,92*
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 6,26*
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP3LC00
ab € 2,55*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC10
ab € 5,08*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC15
ab € 6,51*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC01
ab € 2,67*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC20
ab € 7,84*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC02
ab € 2,98*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC05
ab € 3,75*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC07
ab € 4,43*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC30
ab € 10,53*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC50
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.