Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-165067 Herst.-Nr.: CP1052D EAN/GTIN: 4052792024500 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel Kat.5e SF/UTP grau 2,00m LogiLink®
- Gewicht: 60g; - RJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP AWG 26/7; - Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel; - Verkupferter Aluminiumdraht; - Flexibeler Flexibler PVC Mantel; - TIA/EIA-568-B. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.064 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.154 m | depth: | 0.158 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,75* | € 1,21* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,81* | € 1,31* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 9,50* | ab € 0,86* | € 1,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,89* | € 1,43* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 15 |  | € 6,99* | ab € 1,63* | € 2,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|