Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 2,00m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 2,00m grün
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 2,00m grün
Artikel-Nr.:
     832-164946
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2055S
EAN/GTIN:
     4052792021332
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Kat.6 S/FTP PIMF PrimeLine grün 2,00m LogiLink®
- Gewicht: 60g;
- RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7;
- Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF;
- Blanker Kupferdraht;
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel;
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1.
Weitere Informationen:
weight:
0.070 kg
height:
0.038 m
width:
0.149 m
depth:
0.162 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 2m cat6 sftp grün, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 2,01*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,05*
8 Tage
16
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,57*
€ 2,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 3,20*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DK-1644-020/G
ab € 1,65*
Ähnlich
LogiLink
CQ2025S
ab € 0,65*
Ähnlich
LogiLink
CQ2095S
ab € 4,36*
Ähnlich
LogiLink
CQ2035S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2065S
ab € 1,64*
Ähnlich
LogiLink
CQ2075S
ab € 2,43*
Ähnlich
LogiLink
CQ2085S
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.