|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-23142851 Herst.-Nr.: CQ2025S EAN/GTIN: 4052792021301 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel Kat.6 S/FTP PIMF PrimeLine grün 0,50m LogiLink® - Gewicht: 20g; - RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF; - Blanker Kupferdraht; - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel; - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-21 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grün |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | AWG Kabelgröße | 27/7 |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-B.2-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |