Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-4297 Herst.-Nr.: CQ2035S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Patchkabel Kat.6 S/FTP PIMF PrimeLine grün 1,00m LogiLink® - Gewicht: 40g; - RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF; - Blanker Kupferdraht; - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel; - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA-568-B.2-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,85* | € 1,39* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,90* | € 1,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 1,06* | € 1,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,95* | € 2,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,20* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|