Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Patchkabel CAT6A S/FTP AWG26 PIMF 1,00m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Patchkabel CAT6A S/FTP AWG26 PIMF 1,00m grau
Logilink Patchkabel CAT6A S/FTP AWG26 PIMF 1,00m grau
Artikel-Nr.:
     832-164914
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3032S
EAN/GTIN:
     4052792020199
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Cat.6A 10G S/FTP, PIMF, PrimeLine, grau, 1m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.030 m
width:
0.149 m
depth:
0.154 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3344
1
€ 9,90*
ab € 0,94*
€ 1,52*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,99*
€ 1,60*
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,55*
1
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,55*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3016S
€ 0,98*
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
€ 0,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
€ 1,16*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
€ 1,17*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
€ 1,18*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
€ 1,16*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
€ 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.