Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,25m orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,25m orange
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,25m orange
Artikel-Nr.:
     832-164890
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2018S
EAN/GTIN:
     4052792021561
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
- Gewicht: 10g
- RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7
- Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF
- Blanker Kupferdraht
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.030 m
width:
0.159 m
depth:
0.139 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
273
1
€ 9,90*
ab € 0,55*
€ 0,91*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,62*
€ 1,03*
1
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,06*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,24*
2 Tage
73
1
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2016S
ab € 0,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ2017S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2015S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2018S
ab € 0,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ2014S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2013S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2011S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2028S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029S
ab € 0,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ2021S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2022S
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.