| |
|
| Artikel-Nr.: 832-163430 Herst.-Nr.: VM4RW EAN/GTIN: 0852153014416 |
| |
|
| | |
| Vermeidet Unterarm Verdrehen für Komfort und gute Gesundheit Die patentierte Form unterstützt die Hand in einer aufrechten neutralen Haltung, die Unterarm Verdrehen der Regel vermeidet. Viele Benutzer, einschließlich Ärzte, Ergonomen und Physiotherapeuten, sagte der Evoluent Vertical bietet höchsten Komfort und erleichtert auch ihre Schmerzen am Handgelenk. Bequem und leicht zu bedienen Die Form ist für kompromisslosen Komfort und einfach zu erreichen programmierbare Tasten nachdenklich gemeißelt. Keine Finger Verrenkungen nötig sind, um die Tasten zu bedienen. Einstellbare optische Sensor Zeigergeschwindigkeit Kontrollen auf der Seite ermöglichen eine bequeme Anpassung sogar ohne Griff aus der Maus loslassen. Verbesserte Daumenauflage Die Daumenauflage wurde noch mehr Komfort im Vergleich zu früheren Versionen zur Verfügung zu stellen umgestaltet. Zeigergeschwindigkeit Indikatoren Top montiert LEDs durch die Chrom Daumenauflage zeigen ausgewählte Zeigergeschwindigkeit mit extra low (XL), niedrig (LO), MD (mittel), zu hoch (HALLO) anzuzeigen. Nun sind zwei Daumentasten Ein neuer Boden Daumentaste bietet Funktionalität stark erweitert, wenn sie mit der mitgelieferten Treiber verwendet. Mini-Empfänger Der winzige 2,4-GHz-Empfänger vermeidet von der Seite eines Notebook-Computers geklopft wird. Erweiterte Lippe verhindert Reiben Eine extra breite Lippen entlang der unteren Kante verhindert, dass der letzte Finger vom Schreibtisch zu reiben. Leistungsstarke und intuitive Treiber Evoluent Mouse - Manager für Windows bietet umfangreiche , aber einfach zu bedienen Funktionalität für 6 Tasten durch eine einfache und intuitive Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.231 kg | height: | 0.099 m | width: | 0.096 m | depth: | 0.141 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, cordless maus, cordless maus evoluent, Ergonomische Mäuse |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,99* | € 91,12* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 75,38* | € 91,51* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 75,25* | € 91,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 78,80* | € 95,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 78,82* | € 95,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|