Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLUENT Vertical Mouse 4 Wireless Rechte Hand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-VM4RW
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM4RW
EAN/GTIN:
     0852153014416
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese ergonomisch geformte kabellose Maus ermöglicht es Ihnen, Schmerzen in Arm, Handgelenk und Schulter zu verhindern oder zu mildern. Durch ihre vertikale Ausrichtung bringt sie den Unterarm in eine neutrale Position, sodass ein Tennisarm vermieden wird. Darüber hinaus sieht diese Wireless Anti-RSI-Maus einer konventionellen Maus ähnlich, sodass die Eingewöhnungszeit reduziert wird.

Bei dieser neuüberarbeiteten Version der Vertikal-Maus V4 bietet sich Ihnen zusätzlicher Komfort. Die Ablage für den kleinen Finger und die Handfläche wurden vergrößert. In Daumennähe befinden sich Tasten, mit denen Sie die Cursorgeschwindigkeit regeln können, ohne die Stellung der Hand verändern zu müssen. Sie können damit auch die Mouse in den Sleep-Modus versetzen, um die Akkulaufzeit Ihres Laptops zu erhöhen.

Zusätzlich verfügt die Evoluent Mouse V4 Rechtshänder über 6 leicht programmierbare Tasten, mit der Sie unterschiedliche Funktionen direkt ansteuern können. Auch große Hände können diese Maus problemlos bedienen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB
Wireless:
ja
Anzahl der Tasten:
7 inklusive Scrollrad
Treiber:
Plug and Play
Ausführung:
Rechtshänder
Farbe:
silber-anthrazit
Scrollfunktion:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,96*
€ 91,87*
€ 6,78*
ab € 75,62*
€ 92,26*
€ 4,70*
ab € 75,39*
€ 92,34*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 78,98*
€ 96,16*
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 79,30*
€ 96,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent
VM4R
ab € 61,17*
Ähnlich
Evoluent
VM3R2-RSB
ab € 48,16*
Ähnlich
Evoluent
VM4RB
ab € 75,73*
Ähnlich
Evoluent
VM4SW
ab € 75,17*
Ähnlich
Evoluent
VM4L
ab € 61,28*
Ähnlich
Evoluent
VMSR
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.