Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Antenne SMA 1 ~ 2,5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk weiß, Delock® [88790]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE Antenne SMA 1 ~ 2,5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk weiß, Delock® [88790]
LTE Antenne SMA 1 ~ 2,5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk weiß, Delock® [88790]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4009
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88790
EAN/GTIN:
     4014619647279
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Beschreibung:
Diese GSM/UMTS/LTE Antenne können Sie an Ihr GSM/UMTS/LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Durch den sehr geringen Durchmesser des SMA Anschlusses, lässt sie sich sehr leicht an verschiedenen Routern betreiben.

Spezifikation:
- SMA Stecker Schraubanschluss
- Mit Kippgelenk, drehbar
- Frequenzbereich/ Antennengewinn:
790 ~ 870 MHz, -1,0 ~ 0,0 dBi
1710 ~ 1880 MHz, -0,5 ~ 0,5 dBi
2500 ~ 2690 MHz, 0,5 ~ 2,5 dBi
- LTE Band 3/7/9/20/27/38
- GSM810/GSM1800
- UMTS Band III/VII/IX
- WLAN 2,4 GHz
- Bluetooth
- ZigBee
- VSWR: 3.0:1 max.
- Polarisation: linear, vertikal
- Impedanz: 50 Ohm
- ABS UV geschützt
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Länge mit Kippgelenk: 137,70 mm
- Ø: 10,00 mm (SMA Stecker)

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
23
€ 9,90*
ab € 7,55*
€ 11,04*
€ 3,50*
ab € 16,59*
€ 23,38*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88454
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.