Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88790 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88790 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2,5 dBi
DeLOCK 88790 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21205934
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88790
EAN/GTIN:
     4043619887903
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese GSM/UMTS/LTE Antenne können Sie an Ihr GSM/UMTS/LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Frequenzband
0.79 - 0.87 / 1.71 - 1.88 / 2.50 - 2.69 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
137.1 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3,0
Kompatible Produkte
790 ~ 870MHz, 1710 ~ 1880 MHz, 2500 ~ 2690 MHz
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88454
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.